ジェスナー
ジェスナー メラミン シュガーキャディー
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×63×57
耐熱温度(℃)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00577632
1924
ブラック
9-0921-2002
6-1757-2002
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00577614
1924
ボーン
9-0921-2001
6-1757-2001
¥
980
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください