ノーブル ソースさし

ノーブル ソースさし - リスノーブル ソースさし - リスノーブル ソースさし - リス
(1件のレビュー)
容量(mL)220材質本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン質量(g)182耐熱温度(℃)70直径×高さ(mm)65×129内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00579933-
1,590
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
00579958-
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00579933
2019-05-02
用途: 居酒屋部門の店舗にて、お客様用に使用します。
サービス業

以前購入しました商品が使い易かったので、同じ商品を探したらモノタロウさんで取り扱っていましたので、早速注文しました。欲を言わせて頂けば、キャップの色の赤と緑がもっとはっきりPCで確認出来ればパーフェクトかな?仕方ない部分かも知れませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする