リス
ノーブル 正油さし
容量(mL)
150
材質
本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン
質量(g)
140
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
61×113
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00579976
-
赤
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
00579994
-
茶
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください