リス
ノーブル 塩・コショウ入れ
材質
本体・蓋:PMMAインサート金具:真鍮・スチール平パッキン:PE
容量(mL)
90
質量(g)
98
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
52×96
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00580003
-
赤
9-1970-1501
6-1761-0301
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
00580012
-
茶
9-1970-1502
6-1761-0302
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください