リス
ノーブル とんかつソース入れ
容量(mL)
320
材質
本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×106×137
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00580046
-
赤
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
00580055
-
茶
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください