リス
ノーブル シュガーポット
材質
本体・蓋:PMMAスプーン:ステンレス鋼
容量(mL)
330
質量(g)
254
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
90×108
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00580107
-
赤
9-1970-2001
6-1761-0901
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
00580116
-
茶
9-1970-2002
6-1761-0902
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください