リス
ノーブル 回転カスター台
材質
本体:PMMA回転リング:PE・スチールポール:PMMA・スチールインサート金具:アルミ・スチール
質量(g)
282
耐熱温度(℃)
70
内径(mm)
175
直径×高さ(mm)
192×197
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00580125
-
赤
9-1970-2101
6-1761-1001
¥
2,820
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
00580134
-
茶
9-1970-2102
6-1761-1002
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください