リス
ブルーム ソースさし
容量(mL)
200
材質
本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン
質量(g)
145
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
70×128
TKG品番
9-1969-1201
TKG品番(2017)
6-1762-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00580405
-
¥
1,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください