リス
ブルーム からし入れ
(1件のレビュー)
材質
本体・蓋:PMMAスプーン:ステンレス鋼
容量(mL)
60
質量(g)
68
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
58×68
TKG品番
9-1969-1601
TKG品番(2017)
6-1762-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00580484
-
¥
690
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください