リス
ブルーム シュガーポット
材質
本体・蓋:PMMAスプーン:ステンレス鋼
容量(mL)
370
質量(g)
193
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
94×114
TKG品番
9-1969-1701
TKG品番(2017)
6-1762-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00580502
-
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください