リス
ブルーム テーブルスタンド
材質
本体:PMMA中容器:PP
質量(g)
160
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
81×119
TKG品番
9-1969-2101
TKG品番(2017)
6-1762-2101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00580527
-
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください