千羽鶴印(エンテック)
B・Bシリーズ 正油さし
洗浄器対応
食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
容量(mL)
150
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
140
直径×高さ(mm)
61×95
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00580728
B5401
ホワイト
¥
1,080
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
00580746
B5401
レッド
¥
1,080
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
00580764
B5401
グリーン
¥
1,080
取扱い終了
00580782
B5401
ブラック
¥
1,080
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください