千羽鶴印(エンテック)
B・Bシリーズ 正角トレー
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×176×17
耐熱温度(℃)
70
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
148×148
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00581044
B5410
ホワイト
9-1967-0801
6-1763-0801
¥
430
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
00581062
B5410
レッド
9-1967-0802
6-1763-0802
¥
430
取扱い終了
00581087
B5410
グリーン
9-1967-0803
6-1763-0803
¥
430
取扱い終了
00581105
B5410
ブラック
9-1967-0804
6-1763-0804
¥
430
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください