TKG
エクシオ ソース差し
EXSIOエクシオシリーズ
容量(mL)
200
材質
蓋:ABS樹脂、中蓋:EVA樹脂、本体:メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
62×152
TKG品番
9-1967-1801
TKG品番(2017)
6-1763-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00582234
EX7
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください