TKG
エクシオ しょう油差
容量(mL)
80
材質
本体:メタクリル樹脂、蓋:ABS樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂
サイズ
S
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
56×94
TKG品番
9-1967-1901
TKG品番(2017)
6-1763-2001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00582243
EX1
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください