エクシオ しょう油差し

エクシオ しょう油差し - TKGエクシオ しょう油差し - TKGエクシオ しょう油差し - TKG
材質本体:メタクリル樹脂、蓋:ABS樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂耐熱温度(℃)70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00582252EX2110
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
00582268EX3140
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
00582277EX6210
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする