曜日別特売

エクシオ シオポット

エクシオ シオポット - TKGエクシオ シオポット - TKG
材質蓋:ABS樹脂、中蓋:EVA樹脂、本体:メタクリル樹脂耐熱温度(℃)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00582295EX8S74×1009-1967-21016-1763-2201
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
00582313EX9L74×1309-1967-21026-1763-2202
1,400
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする