TKG
ピペシリーズ ソースさし
容量(mL)
200
色
ホワイト
材質
蓋・本体:メタクリル樹脂、中蓋:EVA樹脂
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
62×152
TKG品番
9-1968-1901
TKG品番(2017)
6-1764-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00583625
PE13
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください