TKG
ピペシリーズ コショウ入れ
材質
蓋・本体:メタクリル樹脂、中蓋:EVA樹脂
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
48×78
TKG品番
9-1968-2001
TKG品番(2017)
6-1764-2001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00583643
PE5
¥
900
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください