TKG
ピペシリーズ 正油さし
色
ホワイト
材質
蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00583668
PE1
80
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
00583686
PE2
110
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
00583704
PE3
140
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
00583722
PE12
210
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
00583747
PE14
250
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください