ピペシリーズ カスタートレー

ピペシリーズ カスタートレー - TKGピペシリーズ カスタートレー - TKG
材質メラミン樹脂ホワイト耐熱温度(℃)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00583808PE20S123×62148×88×139-1968-24016-1764-2401
470
429
472(税込)
翌々日出荷
00583826PE21L197×75225×100×139-1968-24026-1764-2402
690
619
681(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする