スケーター
ストッピーシリーズ 正油さし
振っても大丈夫!冷蔵庫のポケットにも安心して使えます。ON⇔OFFはワンプシュでOK。
ワンプシュでONになり、スムーズに使えます。OFFにすれば倒れてもほとんど漏れません。
容量(mL)
120
材質
メタクリル樹脂
質量(kg)
0.145
耐熱温度(℃)
80
直径×高さ(mm)
Φ57×102
TKG品番
9-1971-0301
TKG品番(2017)
6-1766-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00584772
PST26
¥
900
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください