タケヤ化学工業
プルー ビストロしょう油差し
材質
本体:メタクリル樹脂、フタ:ポリエチレン、カバー:ABS樹脂
耐熱温度(℃)
(本体)100、(フタ)70
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00584797
-
220
パールグレー
¥
650
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
00584815
-
220
ブラック
¥
650
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
00584833
-
180
パールグレー
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
00584858
-
180
ブラック
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
00584876
-
120
パールグレー
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
00584894
-
120
ブラック
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください