タケヤ化学工業
プルー ビストロ調味料入れ
容量(mL)
90
材質
本体:メタクリル樹脂、フタ:ポリエチレン、フラップ:ポリプロピレン
質量(g)
37
耐熱温度(℃)
(本体)100、(フタ)70
直径×高さ(mm)
Φ52×86
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00584912
-
パールグレー
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
00584937
-
ブラック
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください