タケヤ化学工業
プルー ビストロようじ入れ
材質
メタクリル樹脂
質量(g)
51
耐熱温度(℃)
80
直径×高さ(mm)
Φ48×86
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00584955
-
パールグレー
9-1971-0601
6-1766-0601
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
00584973
-
ブラック
9-1971-0602
6-1766-0602
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください