酢瓶

酢瓶 - 吉沼硝子酢瓶 - 吉沼硝子酢瓶 - 吉沼硝子
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容器(mL)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00586188100090蓋表:18-8ST、蓋裏:P.P樹脂、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
0058672380085蓋表:18-8ST、蓋裏:ABS樹脂、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
2,090
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
0058848221100蓋:ABS樹脂+木目箔.18-8ST、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする