吉沼硝子
カラシ入れ (カラシスプーン付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00586242
1000
蓋・スプーン:18-8ST、ガラス:ソーダガラス
75
Φ38×69
9-1975-1701
6-1767-1701
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
00587055
800
蓋・スプーン:18-8ST、ガラス:ソーダガラス
75
Φ38×65
9-1975-3401
6-1767-3401
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
00587195
80
金具:18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、スプーン:18-8ST
105
Φ42×71
9-1976-0801
6-1768-0801
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください