吉沼硝子
木目 正油入れ
容器(mL)
160
材質
蓋:ABS樹脂+木目箔.18-8ST、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
質量(g)
245
底径(Φmm)
Φ65
直径×高さ(mm)
Φ70×91
TKG品番
9-1977-0101
TKG品番(2017)
6-1769-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00588403
-
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください