木目 ソース入れ

木目 ソース入れ - 吉沼硝子
容器(mL)200材質蓋:ABS樹脂+木目箔.18-8ST、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム質量(g)300直径×高さ(mm)Φ70×111TKG品番9-1977-0201TKG品番(2017)6-1769-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00588428-
2,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする