吉沼硝子
十角木目 辛子入れ (カラシスプーン付)
丸型辛子スプーン付
材質
蓋:ABS樹脂+木目箔.18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、スプーン:18-8ST
質量(g)
100
直径×高さ(mm)
Φ42×74
TKG品番
9-1977-0601
TKG品番(2017)
6-1769-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00588507
-
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください