吉沼硝子
木目 ホームカスターセット
セット内容
醤油・ソース・塩・楊枝
材質
カスター台・蓋:18-8ST.真鍮+クロームメッキ.ABS樹脂+木目箔、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
質量(kg)
1.065
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×145×198
TKG品番
9-1977-1101
TKG品番(2017)
6-1769-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00588848
-
¥
13,190
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください