吉沼硝子
木目 中華カスターセット
セット内容
醤油・ソース・コショー・辛子・楊枝
材質
カスター台・蓋:18-8ST.真鍮+クロームメッキ.ABS樹脂+木目箔、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム、スプーン:18-8ST
質量(kg)
1.08
直径×高さ(mm)
Φ166×194
TKG品番
9-1977-1201
TKG品番(2017)
6-1769-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00588866
-
¥
13,790
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください