リス
スタビアリュクス 粉末調味料入れ
(1件のレビュー)
3段階の分量調節が可能です。
材質
本体/ガラス、フタ/PP、キャップ/AS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
容量(mL)
質量(g)
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00591185
-
ブラック
S
80
123
49×118
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
00591203
-
ブラック
M
140
149
54×150
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
00591212
-
ホワイト
S
80
123
49×118
¥
870
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
00591228
-
ホワイト
M
140
149
54×150
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください