リス
スタビアリュクス ごまミル
ダイヤルを回すと粗さの調節が可能です。
材質
本体/ガラス、フタ/PP・ABS樹脂・AS樹脂、キャップ/AS樹脂、臼刃/セラミック、バネ/18-8ステンレス
サイズ
M
容量(mL)
140
直径×高さ(mm)
54×161
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00591273
-
ブラック
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
00591282
-
ホワイト
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください