曜日別特売

スタビアリュクス オイルスプレー

スタビアリュクス オイルスプレー - リススタビアリュクス オイルスプレー - リススタビアリュクス オイルスプレー - リススタビアリュクス オイルスプレー - リススタビアリュクス オイルスプレー - リススタビアリュクス オイルスプレー - リス
(2件のレビュー)

油の最大許容量:60cc
空気圧を加えるポンプ式。
キャップの浮きや外れを防止するロック機能付き。

容量(mL)140材質本体/ガラス、キャップ/PP、ポンプ/PP・PE、パッキン/シリコンサイズM直径×高さ(mm)54×161内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00591298-ブラック
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00591307-ホワイト
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00591307
2016-12-29
用途: 料理
サービス業

油の摂取量が減れば‥と思ったのですが、毎回20回程押して出る量が少なすぎて足りず、又20回ポンプを押すのには私の性格では耐えられません。
又、フライパンにかなり近づけてスプレーしても、霧状の油があまりに微細なためか、空中を舞います。とても面倒過ぎて捨てようか悩んでます。
電動にすればよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 00591298
2017-01-20
用途: 自宅で
有限会社 奈幡ポンプ店建設業・工事業

全くオイルが出ません。不良品じゃないのかな?使い方が悪いのか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございません。
初期不良と思われますので交換につきまして別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする