曜日別特売

フタ付き醤油差し

フタ付き醤油差し - IWAKI(AGCテクノグラス)フタ付き醤油差し - IWAKI(AGCテクノグラス)
(3件のレビュー)

フタ付きだから衛生的で乾燥を抑え調味料の風味を保ちます。
やさしいカーブが手にフィットして注ぎやすいです。

材質材質:フタ/ABS樹脂(耐熱温度90℃)注ぎ口/ポリプロピレン(耐熱温度120℃)パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度200℃)本体/ガラス製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00591325KT5031BK120SΦ58×120
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
00591334KT5032BK160MΦ59×143
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00591325
2023-09-04
用途: 家庭食卓
その他業種

液漏れでしょっちゅう容器を清掃していましたが、ネットで評判を見て良さそうなので購入しました。注ぐ時のキレも良く蓋も付いているので液漏れから解放されました。

対象商品 : 00591325
2018-03-30
用途: 調理時のしょうゆのふりかけ
建設業・工事業

少なすぎず、多すぎずちょうどよく出ます。
食洗器が使えるのもうれしいです

1が参考にしています
対象商品 : 00591334
2022-11-22
用途: 飲食店にて
有限会社大活卸売・小売業

コバエの侵入を防げて
衛生上いいです
注ぎ口に醤油が付き 汚れるのが欠点ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする