曜日別特売

フタ付ふりかけボトル

フタ付ふりかけボトル - IWAKI(AGCテクノグラス)フタ付ふりかけボトル - IWAKI(AGCテクノグラス)
(5件のレビュー)
材質耐熱ガラス容量(mL)120耐熱温度(℃)フタ/90、注ぎ口/120、パッキン/200直径×高さ(mm)58×120TKG品番9-1974-0601TKG品番(2017)6-1773-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005913525031BKF
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 食堂にふりかけを常備

スーパーで売ってるふりかけ1袋がちょうど入るサイズ。引っかからず、いい感じに出てくれます。詰め替え時に開ける部分もラバーで密封なので、湿気も大丈夫倒れてもこぼれません。ふりかけの種類を増やすのにリピートしました。

対象商品 : 00591352
2025-06-03
用途: お客様に提供
エースマネージメント株式会社飲食業

ノリが沢山入って要るふりかけなのでいくっか購入しましたが今回のふりかけボトルは最高

対象商品 : 00591352
2021-02-24
用途: 食卓で利用しています
高橋農園農・林・水産業

毎朝、ふりかけを掛けてご飯を頂いていますが容器入りのふりかけを見かけなくなり、モノタロウさんで商品検索をしたところガラス容器のこの商品を発見しました。早速ふりかけを入れて使いました。
キャップ付きで使い勝っても良いです。
容量がもう少し大きいと振った時にふりかけが出やすいかなと思います。
○美屋のりたまですが海苔が出づらいですのでメーカーさんも実際に使って見ると直ぐに分かると思います。
参考までに投稿させていただきました。
商品はしっかりしたものですよ

2が参考にしています
対象商品 : 00591352
2021-02-12
用途: 粉茶、ふりかけ用

粉茶のボトルが壊れたので代用品で購入しましたが、
丁度良いサイズで良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 00591352
2019-04-17
用途: お弁当に
建設業・工事業

そこそこの量が入り、使いやすいです。口も広いので、補充も楽々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする