曜日別特売

ゼロ スクエア コンテナL スプーン付

ゼロ スクエア コンテナL スプーン付 - ZERO JAPAN

ZEROJAPANMadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインを、ステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。

材質本体:陶器/フタ、スプーン:ステンレススチール全長(mm)スプーン/115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×108×75TKG品番9-1988-0401TKG品番(2017)6-1782-0401内容量1個
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00595412BYK04
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする