ZERO JAPAN
ゼロ ジャム&マーマレード ラウンド スプーン付
ZEROJAPANMadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインを、ステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。
材質
本体:陶器/フタ、スプーン:ステンレススチール
容量(mL)
300
全長(mm)
スプーン/124
直径×高さ(mm)
Φ95×88
TKG品番
9-1988-0801
TKG品番(2017)
6-1782-0801
内容量
1個
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00595464
BKK05
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください