プジョー 電動ペッパーミル ゼリPM

プジョー 電動ペッパーミル ゼリPM - PEUGEOT(プジョー)
(1件のレビュー)

世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品。ダイヤル式粗さ調節。明るく料理を照らすライト付。

材質本体:ABSニッケル鍍金+ポリカーボネイト、バッテリー:ABS樹脂、ギア:鉄、シャフト:ステンレススチール、ペパーミルPM 鉄製付属品単4乾電池×6本付直径×高さ(mm)56×140TKG品番9-1957-0301TKG品番(2017)6-1783-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0059623424079
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00596234
2015-03-13
用途: 調理時の調味

ライトで照らしてくれるので、分量がわかりやすい。かつ、使いやすいサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする