プジョー 電動ソルトミル ゼリSM

プジョー 電動ソルトミル ゼリSM - PEUGEOT(プジョー)
(1件のレビュー)

世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品。
明るく料理を照らすライト付。

材質本体:ABSニッケル鍍金+ポリカーボネイト、バッテリー:ABS樹脂、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール、ソルトミルSM ステンレス付属品単4乾電池×6本付直径×高さ(mm)56×140TKG品番9-1957-0401TKG品番(2017)6-1783-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0059625224086
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00596252
2022-04-24
用途: 岩塩を見るする
サービス業

動作時LEDが点灯するので便利
岩塩の細かさ又使用後にテーブルに塩が落ちていないので、又
デザインも気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする