プジョー ソルトミル パリ チョコレート

プジョー ソルトミル パリ チョコレート - PEUGEOT(プジョー)プジョー ソルトミル パリ チョコレート - PEUGEOT(プジョー)プジョー ソルトミル パリ チョコレート - PEUGEOT(プジョー)プジョー ソルトミル パリ チョコレート - PEUGEOT(プジョー)

●世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。●プジョーならではの二十螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。●お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。●Parisパリシリーズ チョコレートソルトミル直径3~6mmのクリスタルソルトをご使用ください。●あら塩や湿り気のある塩はご使用できません。●※ステンレス製●料理に合せて挽き目はネジで調節自在 細かめ…時計回りにかるくしめる。● 粗め…反時計回りに少しゆるめる。●※フランス製

内容量1個
注意
※クリスタルソルト専用です。天日塩、海塩、湿った塩には使用できません。ピンク岩塩と称される硫黄成分を含んだ岩塩はステンレスをさびさせるため使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00596943870412SME112本体:ブナ材、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール1253×120
8,000
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
00596968870418SME118本体:ブナ材、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール1855×180
9,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
00596986870422SME122本体:ブナ材、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール2260×220
9,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
14294465870430SME/1-3068×300
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00596925870410SME110本体:ブナ材、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール1052×100
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする