プジョー ソルトミル パリ Uセレクト チョコ

プジョー ソルトミル パリ Uセレクト チョコ - PEUGEOT(プジョー)プジョー ソルトミル パリ Uセレクト チョコ - PEUGEOT(プジョー)プジョー ソルトミル パリ Uセレクト チョコ - PEUGEOT(プジョー)

進化した簡単調節機能付ミルU-Select(ユーセレクト)シリーズ
ボディを回してマークに合わせるだけで6段階に粗さが調節できます。
毎回同じ粗さを簡単に設定でき、時間短縮、見た目の美しさを実感いただけます。

材質本体:ブナ材、ユーセレクト部:ナイロン+ポリカーボネイト、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール内容量1個
注意
※クリスタルソルト専用です。天日塩、海塩、湿った塩には使用できません。ピンク岩塩と称される硫黄成分を含んだ岩塩はステンレスをさびさせるため使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005978622345412Φ55×1209-1959-04016-1785-0401
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
005978872347818Φ56×1809-1959-04026-1785-0402
9,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
005979052349222Φ60×2209-1959-04036-1785-0403
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする