TKG18-8ワンハンド ソルトミル

TKG18-8ワンハンド ソルトミル - TKG

<PPPB8><PWV02>のスタンドにセット出来ます。片手でワンタッチで挽け、シンプルなデザイン・コンパクトサイズです。高級感のある18-8ステンレス仕様ですので、テーブルの名脇役になります。一目で中身の残量が見える様に、アクリル製ウインドウになっています。

材質18-8ステンレススチール アクリル樹脂直径×高さ(mm)28×137TKG品番9-1965-1501TKG品番(2017)6-1791-1801内容量1個
注意
※ソルトミルはクリスタルソルト(3mm以下)専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00602936-
3,800
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする