ダイヤゴナル カスタートレー

ダイヤゴナル カスタートレー - テスクダイヤゴナル カスタートレー - テスクダイヤゴナル カスタートレー - テスク
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603986D604くり材140220×140200×120
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
00604004D605-110200×100182×85
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00604022D606-80160×100142×85
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする