テスク
スーパーブラウン カスタートレー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604047
SB605
とち材
大
110
260×110
235×85
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
00604065
SB606
-
中
80
220×100
192×77
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
00604083
SB607
-
小
50
150×80
125×55
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください