テスク
ヌークカスタートレー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604162
NK601
にれ材
大
170
260×160×15
210×133
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
00604187
NK602
-
中
120
220×140×15
185×115
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
00604205
NK603
-
小
100
200×100×15
160×77
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください