テスク
白木 長角皿
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604363
W203
ひのき材
大
180
290×110
260×80
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
00604372
W202
-
中
140
250×100
220×70
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
00604388
W201
-
小
100
210×90
180×60
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください