橋本達之助工芸
カスタートレー 角 チェック
洗浄器対応
材質
ポリエステル樹脂
質量(kg)
0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×125×14
耐熱温度(℃)
110
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
190×105
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00605316
-
ブルー
9-1989-1501
6-1794-1601
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
00605334
-
ピンク
9-1989-1502
6-1794-1602
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
00605352
-
イエロー
9-1989-1503
6-1794-1603
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
00605377
-
グリーン
9-1989-1504
6-1794-1604
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください