カスタートレー 角 デニム

カスタートレー 角 デニム - 橋本達之助工芸

洗浄器対応

材質ポリエステル樹脂質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×125×14耐熱温度(℃)110内形寸法(幅W×奥行D)(mm)190×105内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00605438-イエロー6-1794-1703
750
699
769(税込)
翌々日出荷
00605395-ブルー6-1794-1701
600
取扱い終了
00605413-レッド6-1794-1702
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする